Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2849374, EAN: 5904723021234ETI 001101708 - UW-GT 300
Razdelilnik GT nosilec za MP omare GT 300mm (pak=4kos)
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2849375, EAN: 5904723021241ETI 001101709 - UW-GT 400
Razdelilnik GT nosilec za MP omare GT 400mm (pak=4kos)
ŠIFRA: 2733715, EAN: 5904723021340ETI 001101608 - SEAL-G9
Razdelilnik GSX Tesnilo za IP44 samolepilno 10m
ŠIFRA: 2748073, EAN: 8011564283299GEWISS GW45411 - CVX630K/M
Razdelilnik 47 CVX nosilec DIN letev 24M 35mm 15mm
ŠIFRA: 2606291, EAN: 8011564283824GEWISS GW46420F
Razdelilnik 46 RANGE nosilec DIN + pokrov 1vrst 12M
ŠIFRA: 1039306, EAN: 8011564283831GEWISS GW46421F
Razdelilnik 46 RANGE nosilec DIN + pokrov 1vrst 18M
ŠIFRA: 1039308, EAN: 8011564283848GEWISS GW46423F
Razdelilnik 46 RANGE nosilec DIN + pokrov 1vrst 28M
ŠIFRA: 1176852, EAN: 8011564283879GEWISS GW46426F
Razdelilnik 46 RANGE prekrivna plošča 405mm 405mm kovina
ŠIFRA: 1176839, EAN: 8011564284180GEWISS GW46435F
Razdelilnik 46 RANGE nosilec vertikalni 3vrst kovina [par]
ŠIFRA: 1039315, EAN: 8011564284203GEWISS GW46437F
Razdelilnik 46 RANGE nosilec vertikalni 4vrst kovina [par]
ŠIFRA: 2748105, EAN: 4028177165755RITTAL 7152035 - DK 7152.035
Razdelilnik RITTAL Slepa 2HE RAL7035 88mm 482,6mm
ŠIFRA: 2748104, EAN: 4028177165762RITTAL 7153035 - DK 7153.035
Razdelilnik RITTAL Slepa 3HE RAL7035 132,5mm 482,6mm
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.