Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ravninsko koleno za parapetni Obo Bettermann GEK-SAFS133110RW 133mm Osnovna enota 90st. jeklo neobdelano čisto bela

Šifra: 2761486

EAN: 4012195137467

Obo Bettermann

6282720 - GEK-SAFS133110RW

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
133
Izvedba
Osnovna enota
Kot (st.)
90
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Neobdelano
Barva
čisto bela

Ostali podatki ali lastnosti

Število pokrovov
1
Širina pokrova 1 (mm)
76,5
Širina pokrova 2 (mm)
0
Širina pokrova 3 (mm)
0
Smer
Naraščajoče
Simetričen
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
RAL številka
RAL 9010
Zaščitna folija
Da
S kanalnim priključkom
Ne
Montažno luknjanje v tleh
Da
Namestitev pokrova
Notranje ležeče
Z objemko za kabel
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center