Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Protipožarna zaščita Obo Bettermann DSX-E Ognjevaren kit v vedru 5 kg 5kg

Šifra: 2751254

EAN: 4012195850144

Obo Bettermann

7202302 - DSX-E

No product image

DSX-E Ognjevaren kit v vedru 5 kg

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Volumen (kg)
5

Ostali podatki ali lastnosti

Oblika dobave
Vedro
Izvedba
Ognjevaren kit

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center