Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Pritrdilni in vijačni material - 105 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2777437, EAN: 4002395369140
AEG
4932352255 - BIT CF 40PC P1A

Vijačni nastavek AEG POWER BIT SET 40 delni

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2780981, EAN: 4002395370658
MILWAUKEE
4932352406

MILWAUKEE Magnetni nastavek za bite 1/4'' 60mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2781274, EAN: 4058546294656
MILWAUKEE
4932471566

Vijačni nastavek MILWAUKEE SHOCHWAVE PZ1 x 50 mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2849244, EAN: 4058546370220
MILWAUKEE
4932479228

Vijačni nastavek MILWAUKEE Socket Adaptor ShW Set-3pc

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849261, EAN: 4058546413750
MILWAUKEE
4932492008

Vijačni nastavek MILWAUKEE SCREWDRIVER BIT

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2849269, EAN: 4058546418120
MILWAUKEE
4932492445

Vijačni nastavek MILWAUKEE Mag ShW Impact Duty Nut Driver Set - 4pc

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849158, EAN: 4058546485245
MILWAUKEE
4932493653 - S/Bit CD Set-35pc

Vijačni nastavek MILWAUKEE 35 delni set - S/Bit CD Set-35pc

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2850372, EAN: 4006209408278
FISCHER
87040827 - FBN II10X85 (10/10)

Sidrni vijak FISCHER betonski

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2788377, EAN: 0782856975816
ERICO EUROPE
800031 - SCESD30

Sidrni vložek nVent CADDY SCESD30, 250N, 6mm 30mm Halogen free

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2788389, EAN: 0782856976004
ERICO EUROPE
800055 - SCDSN30

Sidrni vložek nVent CADDY SCDSN30 fi: 6mm, 200N, 6mm 31mm Halogen free

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2850373, EAN: 4006209482643
FISCHER
87048264 - EA II M6X30

Sidrni vložek FISCHER EA II M6X30 (100 kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2850374, EAN: 4006209483237
FISCHER
87048323 - EA II M8X40

Sidrni vložek FISCHER EA II M8X40 (50 kos)

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center