Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Priključna sponka Obo Bettermann 267 Sponka žleba 8mm jeklo Vroče cinkano

Šifra: 2761585

EAN: 4012195420132

Obo Bettermann

5316308 - 267

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vrsta priključka
Sponka žleba
Primeren za premer okroglega vodnika (mm)
8
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta pritrdilnih vijakov
Šesterokotni vijak

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center