Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Pribor za sustave grijanja - 58 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2797657, EAN: 5414506017694
RAYCHEM
1244-016964 - RAYSTAT-M2-G-SENSOR

Temperaturno tipalo nVent RAYCHEM talni senzor 10m vlaga in temperatura

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1125273, EAN: 5703466209271
DEVI
140F1086 - DEVIreg™ 850

Temperaturno tipalo DEVIreg 850 strešni senzor 15m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1094156, EAN: 5703466209301
DEVI
140F1091

Temperaturno tipalo DEVIreg NTC 15kOhm pri 25°C 3m PVC IP65

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1121802, EAN: 5703466209714
DEVI
140F1088 - DEVIreg™ 850

Temperaturno tipalo DEVIreg 850 talni senzor 15m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2760942, EAN: 3838629460588
SASWELL
SCU209DE

Termostat, pribor SASWELL brezžična centralna priključna letev

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2797967, EAN: 5414506017670
RAYCHEM
1244-016965 - RAYSTAT-M2-R-SENSOR

Termostat, pribor nVent RAYCHEM strešni senzor vlage 10m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2791891, EAN: 5414506019148
RAYCHEM
1244-018579 - R-SENZ-ACC-WHITEFRAM

Termostat, pribor nVent RAYCHEM SENZ beli okrasni okvir

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2693238, EAN: 5703466209721
DEVI
140F1089 - DEVIreg™ 850

Termostat, pribor DEVIreg 850 napajalnik 230V / 24V 24W DIN letev

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761080, EAN: 7827525578332
SEN CONTROLS
DR12

Termostat, pribor SEN CONTROLS elektrotermični pogon (aktuator)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2804927, EAN: 9120061392454
ETHERMA
40039 - ET-111C

Termostat, pribor ETHERMA radijski sprejemink ET-111C p/o 230V

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center