Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor strelovodne zaščite FRANZI Mehanska zaščita Inox 50mm 1,5m z nosilci

Šifra: 2777447

EAN: 3830044250225

FRANZI

100905 - 100905

No product image

Zaščita mehanska z nosilci, dolžina: 1.5m, širina: 50mm, inox

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FRANZI
Izvedba
Mehanska zaščita
Material
Nerjaveče jeklo
Širina (mm)
50
Višina (mm)
1,5

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta pribora
z nosilci

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center