Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Preklopni releji - 502 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2655777, EAN: 4011209568624
SIEMENS
LZX:PT570024 - LZX:PT570024

Preklopni rele SIRIUS 4CO 24V DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2690435, EAN: 4011209674394
SIEMENS
LZS:PT3A5L24 - LZS:PT3A5L24

Preklopni rele SIRIUS s podnožjem 3CO 230V AC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1144152, EAN: 4011209674424
SIEMENS
LZS:PT3A5T30 - PAK=5kos

Preklopni rele SIRIUS s podnožjem DIN LED ploščico 3CO 0NO 0NC 230V 28mm s podnožjem vijak AC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1179500, EAN: 4011209674431
SIEMENS
LZS:PT5A5L24 - pak=5kos!

Preklopni rele SIRIUS s podnožjem DIN LED ploščico 4CO 0NO 0NC 24V 28mm s podnožjem vijak DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725225, EAN: 4011209674561
SIEMENS
LZS:RT4A4L24 - pak=5kos!

Preklopni rele SIRIUS s podnožjem DIN LED RD ploščico 2CO 24V DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2765621, EAN: 4045454192563
WAGO
288-414

Preklopni rele WAGO 288-414 4NO 4NC 24-24V 24-24V 6A 63,5mm s podnožjem z LED indikacijo Vzmetna sponka AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2760018, EAN: 4045454315849
WAGO
859-384

Preklopni rele WAGO 859-384 1CO 48-48V 3A 6mm s podnožjem z LED indikacijo Vzmetna sponka DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2760024, EAN: 4045454319465
WAGO
286-304

Preklopni rele WAGO 286-304 1CO 24-24V 7A 15mm brez podnožja z LED indikacijo Konektor DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2760025, EAN: 4045454319502
WAGO
286-320

Preklopni rele WAGO 286-320 1NO 1NC 24-24V 6A 20mm brez podnožja z LED indikacijo Konektor DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2760026, EAN: 4045454319540
WAGO
286-328

Preklopni rele WAGO 286-328 2NO 24-24V 6A 20mm brez podnožja z LED indikacijo Konektor DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2760027, EAN: 4045454319656
WAGO
288-564

Preklopni rele WAGO 288-564 1NO 24-24V 24-24V 5A 13mm s podnožjem brez LED indikacije Vzmetna sponka AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2760028, EAN: 4045454319670
WAGO
288-567

Preklopni rele WAGO 288-567 1NO 115-115V 115-115V 5A 13mm s podnožjem brez LED indikacije Vzmetna sponka AC/DC

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center