Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Povezovalna zbiralka - 29 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1107056, EAN: 3389110212570
SCHNEIDER ELECTRIC
GV1G09

Povezovalna zbiralka TESYS Priključni element za zbiralke ZG prikl. 1,5-25mm2 Glavnikast 63A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1100730, EAN: 3389110512946
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2G05

Povezovalna zbiralka SCHNEIDER 1,5-25mm2 Glavnikast 63A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1148054, EAN: 3389110555851
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2G554

Povezovalna zbiralka SCHNEIDER za 5x MZS GV2x Glavnikast 5x54mm 63A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1151330, EAN: 3389110555875
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2G454

Povezovalna zbiralka LINERGY za 4xMZS GV2x Viličasta 63A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1107057, EAN: 3389110555882
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2G445

Povezovalna zbiralka TESYS za 4x MZS GV2x Glavnikast 4x45mm 63A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1138079, EAN: 3389110555912
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2G354 - *mk

Povezovalna zbiralka SCHNEIDER 3x54mm 63A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1149870, EAN: 3389110555936
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2G254

Povezovalna zbiralka TESYS za 2x MZS GV2x Glavnikast 2x54mm 63A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1151528, EAN: 3389110555950
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2G245

Povezovalna zbiralka TESYS za 2x MZS GV2x Glavnikast 2x45mm 63A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1151529, EAN: 3389110556438
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2G345

Povezovalna zbiralka TESYS za 3x MZS GV2x Glavnikast 3x45mm 63A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1221300, EAN: 3838629465835
ETI
002921133 - IZM16/3F/20

Povezovalna zbiralka DIDO za 20x MPE25 Viličasta 100A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2605365, EAN: 4011209504622
SIEMENS
3RV1915-1BB - 3RV19151BB

Povezovalna zbiralka SIRIUS za 3xS00 (45mm) Viličasta 63A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2779904, EAN: 4011209504639
SIEMENS
3RV1915-1CB - 3RV19151CB

Povezovalna zbiralka SIRIUS 3F 45mm Viličasta

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center