Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov za stikalo New Unica Vodilni potisni gumb ANTR z osvetljitvijo

Šifra: 2800902

EAN: 3606489455408

SCHNEIDER ELECTRIC

NU320654LN

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
New Unica
Izvedba
Vodilni potisni gumb
Barva
Antracit
Z osvetlitvijo
z osvetljitvijo

Ostali podatki ali lastnosti

Kontakt povratne informacije
Ne
Število delovnih preklopov
2
Nazivni tok (A)
10
Način pritrditve
Drugo
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Dekor
Površinska obdelava
Mat
Izvedba sestave
Osnovni element
RAL številka (približno)
7021
Transparentno
Ne
Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Odtis
S simbolom "LUČ"
Stopnja zaščite (IP)
IP21
Nazivna napetost (V)
250
Način delovanja
Potisni gumb
Širina naprave (mm)
45
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
34,25
Način montaže
Podometno
Število polov
1
Število modulov (sistem modulov)
2
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
S signalno lučko
Da
Min. globina vgradne doze (mm)
21,15
Vrsta priklopa
Drugo
Stopnja mehanske odpornosti
IK04
S sijalko
Da
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
1
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Brezkontaktni tip
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center