Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Poklopci i pribor za kutije - 110 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2750582, EAN: 4012195654582
Obo Bettermann
2007826 - T 100 D MSD2A

Pokrov za N/O dozo Obo Bettermann T 100 D MSD2A pravokotno SIV 116mm 150mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1016404, EAN: 8011564001633
GEWISS
GW24211

Pokrov za N/O dozo SYSTEM pravokotno BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1016405, EAN: 8011564001671
GEWISS
GW24213

Pokrov za N/O dozo SYSTEM pravokotno BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1047325, EAN: 3830001031270
Mapi Pipe
300467 - TEHNOLOSKI 60

Pokrov za P/O dozo Mapi Pipe okrogel RDE 60mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1047326, EAN: 3830001031300
Mapi Pipe
300468 - TEHNOLOSKI 80

Pokrov za P/O dozo Mapi Pipe okrogel RDE 80mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1048187, EAN: 3830001031638
Mapi Pipe
300470 - DP 50

Pokrov za P/O dozo Mapi Pipe pravokotno BEL 5mm 134mm 173mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1010547, EAN: 3830012671717
TRITECH
ZP-70/80 - 171

Pokrov za P/O dozo TRITECH okrogel BEL 70-80mm pritrditev z vijakoma

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1002244, EAN: 3830022320032
SMRDELPLAST
404009 - SM 60-05

Pokrov za P/O dozo SM okrogel RDE 60mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1011084, EAN: 3830022320049
SMRDELPLAST
404010 - SM 78-05

Pokrov za P/O dozo SM okrogel RDE 78mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1050159, EAN: 3830022320056
SMRDELPLAST
404011 - SM60

Pokrov za P/O dozo SM tačke okrogel BEL 60mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1044879, EAN: 3830022320063
SMRDELPLAST
404012 - SM78

Pokrov za P/O dozo SM tačke okrogel BEL 78mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1145748, EAN: 3830022321237
SMRDELPLAST
404203 - SM07

Pokrov za P/O dozo SM kvadratni BEL 100mm 100mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center