Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Podatkovni kabli - 49 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2605939, EAN: 3245066327501
LEGRAND
632750

Priključni kabel LINKEO U/UTP Cat.6 1m MOD Cu, moder, PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2605940, EAN: 3245066327525
LEGRAND
632752

Priključni kabel LINKEO U/UTP Cat.6 2m MOD Cu, moder, PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743217, EAN: 3245066327549
LEGRAND
632754

Priključni kabel LINKEO U/UTP Cat.6 5m MOD Cu, moder, PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2605942, EAN: 3245066327600
LEGRAND
632760

Priključni kabel LINKEO F/UTP Cat.6 1m MOD Cu, modro/zelen, PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2605945, EAN: 3245066327624
LEGRAND
632762

Priključni kabel LINKEO F/UTP Cat.6 3m MOD Cu, modro/zelen, PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743216, EAN: 3245066327631
LEGRAND
632763

Priključni kabel LINKEO F/UTP Cat.6 5m MOD Cu, modro/zelen, PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1171400, EAN: 3831018211877
Drugi proizv.
TVA0180 - RIFUZA 1

Priključni kabel U/UTP Cat.5E 1m CCA, PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1171401, EAN: 3831018211884
Drugi proizv.
TVA0380 - RIFUZA 1

Priključni kabel U/UTP Cat.5E 3m CCA, siv, PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1191605, EAN: 3831018211914
Drugi proizv.
TVA1580 - RIFUZA 1

Priključni kabel U/UTP Cat.5E 15m CCA, siv, PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2601966, EAN: 3838629015641
R&M
R302334

Priključni kabel R&M S/FTP Cat.6 2m Cu, siv, LSFRZH

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2603545, EAN: 3838629015955
R&M
R302312

Priključni kabel R&M U/UTP Cat.6 2m Cu, siv, LSZH

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2604508, EAN: 3838629016112
R&M
R302332

Priključni kabel R&M S/FTP Cat.6 1m Cu, siv, LSFRZH

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center