Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Parapetni kanal Obo Bettermann GS-S90110RW 110mm 2000mm jeklo čisto bela neobdelano RAL 9010 HF

Šifra: 2761670

EAN: 4012195659389

Obo Bettermann

6277100 - GS-S90110RW

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
110
Dolžina (mm)
2000
Material
Jeklo
Barva
čisto bela
Površinska obdelava
Neobdelano
RAL številka
RAL 9010
Brezhalogensko
brezhalogen

Ostali podatki ali lastnosti

Število pokrovov
1
Zgornji deli na voljo
Ne
Širina pokrova 1 (mm)
76,5
Širina pokrova 2 (mm)
0
Širina pokrova 3 (mm)
0
Simetričen
Da
Pravokotni oblikovanje
Da
Kakovost materiala
Drugo
Izvedba nazaj (notranjost)
Z odmičnimi sponkami
Zaščitna folija
Da
Število vključljivih delov
1
S kanalnim priključkom
Ne
Montažno luknjanje v tleh
Da
Namestitev pokrova
Notranje ležeče
Z objemko za kabel
Ne
Uporaben prerez (mm2)
8300
Globina (mm)
90

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center