Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2724370, EAN: 3830059670155ELT 17x10 samolepilni
Inštalacijski kanal ELT 17mm 10mm 2000mm PVC BEL
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 1040885, EAN: 3831039400373PROVINIL 30007 - NIK-4 PREGRADA
Inštalacijski kanal PROVINIL NIK 4 PREGRADA 40mm 17mm 2000mm PVC BEL
ŠIFRA: 2749144, EAN: 4012195042280Obo Bettermann 6191312 - WDK80210RW
Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK80210RW 210mm 80mm 2000mm PVC čisto bela
ŠIFRA: 2751974, EAN: 4012196028399Obo Bettermann 6025110 - WDK20020GR
Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK20020GR 17,4mm 17,4mm 2000mm PVC Kameno siva
ŠIFRA: 2752661, EAN: 4012196332779Obo Bettermann 6025005 - WDK15030GR
Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK15030GR 30mm 17,5mm 2000mm PVC Kameno siva
ŠIFRA: 2752881, EAN: 4012196501199Obo Bettermann 6191150 - WDK40110RW
Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK40110RW 110mm 40mm 2000mm PVC čisto bela
ŠIFRA: 1132223, EAN: 8015892018400BOCCHIOTTI B01840 - TA-EN 100X80 W
Inštalacijski kanal Bocchiotti TA-EN 100mm 80mm 2000mm BEL
ŠIFRA: 1223711, EAN: 8032636768148ELETTROCANALI ECMA1010
Inštalacijski kanal ELETTROCANALI 10mm 10mm 2000mm PVC BEL
ŠIFRA: 1223701, EAN: 8053676577767ELETTROCANALI ECMC1510B
Inštalacijski kanal ELETTROCANALI 15mm 10mm 2000mm PVC BEL
ŠIFRA: 2856403, EAN: 8032793870081ELETTROCANALI EC9008060
Inštalacijski kanal EC KLIMA S POKROVOM 80mm 60mm 2000mm PVC BEL
ŠIFRA: 2747331, EAN: 4012196797233Obo Bettermann 6193102 - WDK HE15030RW
Končni elem. inštalac. kanala Obo Bettermann WDK HE15030RW 30mm 17mm PVC BEL
ŠIFRA: 2866056, EAN: 8032636769626ELETTROCANALI ECTT4040B
Končni elem. inštalac. kanala EC ECTT4040B Simetrična 40mm 40mm PVC BEL
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.