Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Pametni dom - 277 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 2853240, EAN: 3838629854721
EAE Technology
3331165 - SMP PS640A EAE S-KNX

Napajalnik HAN EAE KNX KNX Bus 30VDC 640mA DIN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775151, EAN: 4003468480007
Theben
4800990 - LUXORliving P640

Napajalnik HAN LuxorLiving KNX Bus 640mA 4M DIN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775213, EAN: 4003468902295
Theben
9070958 - PS 640 mA T KNX

Napajalnik HAN Theben KNX Bus 640mA 4M DIN

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2809075, EAN: 6920075775655
Sonoff
775655 - TPF-DE

Napajalnik HAN Sonoff DC 5V/1.2A za kamero GK-200MP2-B

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2853461, EAN: 8005543693629
LEGRAND
E56 - MyHome

Napajalnik HAN BTICINO MyHome SCS 6 DIN 1200mA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1223590, EAN: 8011564441675
GEWISS
GW90710

Napajalnik HAN CHORUS KNX Bus 640mA 4M DIN 30VDC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1223592, EAN: 8011564816619
GEWISS
GW90802

Napajalnik HAN ICE Za MASTER ICE 24VDC 2500mA 4,5M DIN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2802325, EAN: 3414971795600
LEGRAND
412181 - 412181BFI

Vmesnik HAN CX3 Gateway Wifi / Zigbee 2,5M DIN

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2855086, EAN: 3838629855070
EAE Technology
5002984 - SMP IPR200 IP ROUTER

Vmesnik HAN EAE KNX IP Router 1M DIN

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2855096, EAN: 3838629926381
EAE Technology
3330981 - SMP MIO 1616 EAE S-K

Vmesnik HAN EAE KNX 16 vhodov 16 izhodov 4DIN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2793482, EAN: 4003468480274
Theben
4800868 - LUXORliving RF1

Vmesnik HAN LuxorLiving KNX RF KNX Bus P/O

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775208, EAN: 4003468820070
Theben
8254100 - theServa S110

Vmesnik HAN Theben Vizualizacija app KNX Bus / RJ45 N/O

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center