Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Varovalke in podnožja - 91 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1082177, EAN: 3831031736609
Drugi proizv.
VAR632SFD-1O#1U - pak=10kos

Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 10A 6,3 x 32 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1166901, EAN: 3831031736630
Drugi proizv.
VAR632SFD-12#1U

Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 12,5A 6,3 x 32 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1082263, EAN: 3831031736685
Drugi proizv.
VAR632SFD-16#1U - pak=10kos

Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 16A 6,3 x 32 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1069631, EAN: 3831031736715
Drugi proizv.
VAR632SFD-20#1U

Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 20A 6,3 x 32 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1020210, EAN: 3838629011186
Drugi proizv.
011186

Cevna varovalka Steklena varovalka Časovni zamik (T) 0,1A 5x20 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1083696, EAN: 3838629045976
Drugi proizv.
045976

Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 0,63A 6,3 x 32 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2609310, EAN: 3838629050222
Drugi proizv.
VAR520ST0050#1U

Cevna varovalka Steklena varovalka Časovni zamik (T) 0,05A 5x20 mm 250V (pak=10 kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2853037, EAN: 3838629854639
Drugi proizv.
VAR520SF5,00#1U - pak=10kos

Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 5A 5x20 mm 250V pak=10kos

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2759930, EAN: 4045454029531
WAGO
282-451

Cevna varovalka WAGO 282-451 Steklena varovalka Srednji časovni zamik (MT) 6,3A 5x20 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2759931, EAN: 4045454029548
WAGO
282-457

Cevna varovalka WAGO 282-457 Steklena varovalka Srednji časovni zamik (MT) 10A 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2759932, EAN: 4045454037598
WAGO
282-452

Cevna varovalka WAGO 282-452 Steklena varovalka Srednji časovni zamik (MT) 6,3A 5x25 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2760295, EAN: 4050821400806
WAGO
282-458

Cevna varovalka WAGO 282-458 Steklena varovalka 10A 240V

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center