Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Osigurači i podnožja - 552 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1180575, EAN: 3838400029898
ETI
002221012 - D01V-K

Podnožje za varovalke D0 D0 V-K E14 D01 25A 1P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2772552, EAN: 3838895989394
ETI
002222011 - D02 E18 63A N-K

Podnožje za varovalke D0 D0 N-K E18 D02 63A 1P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2696515, EAN: 3838400029928
ETI
002222012 - D02

Podnožje za varovalke D0 D0 V E18 D02 63A 1P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004276, EAN: 3838400029904
ETI
002221001 - D01 N

Podnožje za varovalke D0 D0 N E14 D01 25A 1P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004293, EAN: 3838400030009
ETI
002221021 - D01 N/3-K

Podnožje za varovalke D0 D0 N-K E14 D01 25A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2798904, EAN: 4001869503035
SIEMENS
5SG1302 - 5SG1302

Podnožje za varovalke D0 SIEMENS D01 16A 1P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2608551, EAN: 4028177674950
RITTAL
3427010 - SV 3427.010

Podnožje za varovalke D0 RITTAL 60mm DII 25A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2741726, EAN: 4029155297727
ETI
001696050 - DVL-60/183

Podnožje za varovalke D0 ETIBUSBAR 60mm D02 63A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004278, EAN: 3838895905721
ETI
002231003 - KN D01

Kapa za varovalke D0 D0 D01 Porcelan

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004297, EAN: 3838895905738
ETI
002232003 - KN D02

Kapa za varovalke D0 D0 D02 Porcelan

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2736378, EAN: 3606480518157
SCHNEIDER ELECTRIC
MGN02163

Varovalčni ločilnik D0 ACTI9 63A D02 1P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2610535, EAN: 3606480518171
SCHNEIDER ELECTRIC
MGN02363

Varovalčni ločilnik D0 SCHNEIDER 63A D02 3P

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center