Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Ormari - 62 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1000483, EAN: 3838629006816
Sm Strojkoplast
9571 - NVS 35/7,5 L

Montažna letev DIN I Sm Strojkoplast 35mm 7,5mm 1000mm perforirana kovina

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1209266, EAN: 3838629035700
ALFA PLASTIC
ALFATASCB

Nosilec za dokumente v omari ALFA ELECTRIC A4 PVC samolepilni ni transparenten

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2795607, EAN: 8012823432304
FINDER
7L.43.0.024.2200 - 7L4300242200

Luč za v omaro FINDER LED 600lm, prehodna 6W 24V magnetna montaža senzor gibanja

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626331, EAN: 3606480152528
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCCOTHCF

Termostat za v omaro CLIMASYS 0-60ST.C NC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1209273, EAN: 3838629035755
ALFA PLASTIC
THR2

Termostat za v omaro ALFA ELECTRIC grelec, RD 0-60ST.C NC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1209275, EAN: 3838629035779
ALFA PLASTIC
THV2

Termostat za v omaro ALFA ELECTRIC ventilator, MO 0-60ST.C NO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2731684, EAN: 8012823366869
FINDER
7T.81.0.000.2301 - 7T8100002301

Termostat za v omaro FINDER ventilator MO -20 do +40ST.C Vklopni kontakt

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2746686, EAN: 3838629092383
ALFA PLASTIC
ATV1000

Filter za omaro ALFA ELECTRIC REŠETKA izhodna 114mm 114mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2746687, EAN: 3838629092390
ALFA PLASTIC
ATV2000

Filter za omaro ALFA ELECTRIC REŠETKA izhodna 150mm 150mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2746688, EAN: 3838629092406
ALFA PLASTIC
ATV3000

Filter za omaro ALFA ELECTRIC REŠETKA izhodna 204mm 204mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1204236, EAN: 4028177651852
RITTAL
3239200 - SK 3239.200

Filter za omaro RITTAL REŠETKA izhodna 204mm 204mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2746704, EAN: 3838629092482
ALFA PLASTIC
ATV1100

Ventilator za omaro ALFA ELECTRIC s flltrom 26m3/h 114mm 114mm 230V AC 13W, BV

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center