Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

NV podnožja, rastavljači - 135 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2794119, EAN: 4049857035014
EFEN
39050-0000 - EFEN

Varovalčni ločilnik NV NT-SILAS 60mm NV00 160A 3P direkten priklop

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1200751, EAN: 4049857035120
EFEN
39052-0000 - EFEN

Varovalčni ločilnik NV NT-SILAS 60mm NV00 160A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1200752, EAN: 4049857035427
EFEN
39064-0000 - EFEN

Varovalčni ločilnik NV NT-SILAS 60mm NV1 250A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1200753, EAN: 4049857035717
EFEN
39070-0000 - EFEN

Varovalčni ločilnik NV NT-SILAS 60mm NV2 400A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1200754, EAN: 4049857036073
EFEN
39080-0000 - EFEN

Varovalčni ločilnik NV NT-SILAS 60mm NV3 630A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611154, EAN: 4049857036516
EFEN
39212-5000 - EFEN

Varovalčni ločilnik NV NT-IN NV1 250A 3P 100mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1205396, EAN: 3838895926016
ETI
004941208 - NVL 4 Ni

Ločilka NV NV/NH NV4 1250A neizolirana Ni

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2694623, EAN: 3838895581765
ETI
004941220 - NVLI 00 Ag

Ločilka NV NV/NH NV00 160A Ag izolirana

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2763115, EAN: 3838895581802
ETI
004941224 - NVLI3 - Ag

Ločilka NV NV/NH NV3 630A Ag izolirana

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725832, EAN: 3838895680055
ETI
004941230 - NVL 00 Ni

Ločilka NV NV/NH neizolirana Ni NV00 160A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2727885, EAN: 3838895680192
ETI
004941238 - NHL2 Ag

Ločilka NV NV/NH neizolirana Ag NV2 400A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2634289, EAN: 3303430498650
SCHNEIDER ELECTRIC
49865

Podnožje NV, pribor SCHNEIDER sponka za ISFL100 25-95mm2 (3kos)

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center