Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Noži, rezala in luknjači - 41 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2854091, EAN: 3701395158402
BizLine
BIZ 700344

Nož BizLine 25mm, z zaklepom tapetniški

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2854092, EAN: 3701395158419
BizLine
BIZ 700345

Nož BizLine s trapeznim rezilom 15mm, tapetniški

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2855718, EAN: 3701395158426
BizLine
BIZ 700346 - 700346

Nož BizLine zložljiv 35mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2854094, EAN: 3701395158594
BizLine
BIZ 700358

Nož BizLine SET 10 rezil 18mm za rezalnik BIZ 700343

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2854099, EAN: 3701395158600
BizLine
BIZ 700359

Nož BizLine SET 10 rezil 25mm za rezalnik BIZ 700344

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2865337, EAN: 3701395158624
BizLine
BIZ 700362 - 700362

Nož BizLine dodatno rezilo trapezoidno ( 10/1)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2703522, EAN: 3838629466214
Cimco
129168 - CIM 0129168

Nož Cimco REZILO REZERVNO za 120168

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2689582, EAN: 4021103200346
Cimco
120034 - CIM 0120034

Nož Cimco JOKARI-PC STRIP deizol.5.5-15mm 5,5-15mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1204625, EAN: 4021103200469
Cimco
120046 - CIM 0120046

Nož Cimco kriv 40mm VDE preizkušen

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2798161, EAN: 4021103200483
Cimco
120048

Nož Cimco deizolirni DUO-STRIPER

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1100889, EAN: 4021103200803
Cimco
120080 - CIM 0120080

Nož Cimco univerzalni mali raven VDE ni preizkušen

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1172007, EAN: 4021103200810
Cimco
120081 - CIM 0120081

Nož Cimco univerzalni mali profi raven VDE ni preizkušen

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center