Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Notranji kotni ele. za parapet Obo Bettermann GK-IS53100RW (za Rapid 45-2; GK53100) 100mm 53mm Simetrična 90-90st. PVC

Šifra: 2761989

EAN: 4012196419227

Obo Bettermann

6113060 - GK-IS53100RW

No product image

Togi notranji kot Obo Bettermann 90 ° GK-IS53100RW za kanal OBO Bettermann (za kanal Rapid 45-2; GK 53100)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
100
Globina (mm)
53
Oblika
Simetrična
Kot (st.)
90-90
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Število pokrovov
1
Širina pokrova 1 (mm)
45
Širina pokrova 2 (mm)
0
Širina pokrova 3 (mm)
0
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Ne
Barva
čisto bela
RAL številka
RAL 9010
Zaščitna folija
Da
S kanalnim priključkom
Ne
Montažno luknjanje v tleh
Da
Namestitev pokrova
Notranje ležeče
Z objemko za kabel
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
od -15 do 60
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center