Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Natrijeva sijalka MASTER SON-T PIA PLUS / 4Y Tubularna 50W 2000K E27 4400lm Prozorna G

Šifra: 1189400

EAN: 8711500192653

PHILIPS

928151900028

No product image

Natrijeva sijalka proizvajalca Philips, cevaste oblike, ima moč 50W, zelo toplo belo svetlobo 2000K in okov/podnožje E27

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MASTER SON-T PIA PLUS / 4Y
Oblika svetlobnega vira
Cev, enostranko vpetje
Moč sijalke (W)
50
Barvna temperatura (K)
2000
Okov
E27
Svetlobni tok (lm)
4400
Izvedba
Prozorna
Razred energijske učinkovitosti
G

Ostali podatki ali lastnosti

Indeks barvnega videza (CRI)
20-39 (razred 4)
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
81
Potrebna zunanja vžigna naprava
Da
Potrebna zunanja predstikalna naprava
Da
Ne vsebuje živega srebra
Ne
Skupna dolžina (mm)
156
Premer (mm)
35
Število gorilnikov
1
Osvetljevanje rastlin
Ne
S premazom
neprevlečene
Nadomestek za živosrebrove sijalke
Ne
Povprečna življenjska doba (h)
30000
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
58
Oznaka svetilke
Drugo
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
G

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center