Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Nadzorni releji U-I-f - 127 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2766581, EAN: 4050821848363
WAGO
787-1668/106-000

Rele za nadzor toka WAGO 787-1668/106-000 1-6A 18-30V DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2756722, EAN: 4017332157476
WAGO
286-661

Rele za nadzor toka WAGO 286-661 0,08-6A 5-250V AC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1167425, EAN: 4025515150640
SIEMENS
6EP1961-2BA00 - 6EP19612BA00

Rele za nadzor toka SITOP 4 kanalni, 1NO signal 2-10A 24V DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1205014, EAN: 4025515152668
SIEMENS
6EP1961-2BA21 - 6EP19612BA21

Rele za nadzor toka SITOP 4 kanalni, 1TRN signal 3-10A 24V DC 1CO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2755791, EAN: 4025515153399
SIEMENS
6EP1961-2BA31 - 6EP19612BA31

Rele za nadzor toka SITOP PSE200U SELECTIVITY MODULE 12A 24V DC 4CO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2762583, EAN: 4025515153405
SIEMENS
6EP1961-2BA41 - 6EP19612BA41

Rele za nadzor toka SITOP 10A 24V DC 4CO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2796514, EAN: 4025515154921
SIEMENS
6EP1961-2BA61 - 6EP19612BA61

Rele za nadzor toka SITOP 0,5-3A 24V DC 12A/4x3A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2793644, EAN: 4025515155294
SIEMENS
6EP4438-7EB00-3DX0 - 6EP44387EB003DX0

Rele za nadzor toka SITOP 24VDC/60A / 24VDC/8x10 A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2645952, EAN: 8013975172810
LOVATO
PMA20240

Rele za nadzor toka LOVATO max 0,25-16A 24-240V 24 - 240V AC/DC 1CO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2605327, EAN: 3389119405041
SCHNEIDER ELECTRIC
RM17TA00

Rele za nadzor faz ZELIO 183-528V AC 183V 1CO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1205525, EAN: 3389119405058
SCHNEIDER ELECTRIC
RM17TE00 - *mk

Rele za nadzor faz SCHNEIDER RELE KONTROLA FAZ 208-480V AC 183-528V 1CO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1209229, EAN: 3389119405065
SCHNEIDER ELECTRIC
RM17TG00

Rele za nadzor faz ZELIO 208-480V AC 183V 1CO

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center