Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kotni element parapet. kanala Elba AT RAVNINSKO "L" 72mm 110mm 90st. jeklo BEL

Šifra: 1052822

EAN: 3830022070272

ELBA

1103721 - AT 110/72

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Elba
Izvedba
RAVNINSKO "L"
Višina (mm)
72
Širina (mm)
110
Kot (st.)
90
Material
Jeklo
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

RAL številka
RAL 9010

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center