Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Komandne naprave za javljanje in signalizacijo - 40 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1009637, EAN: 3830002230368
VENTES
SIG-KAC20-024R - KAC-20

Svetilka signalna KAC20 RDE E60 24V AC/DC okrogel kovina 16,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1201451, EAN: 3831031713952
Drugi proizv.
SIG-S8-240Z - SIG-S8-240/1

Svetilka signalna ZEL 230V AC okrogel PVC 10mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2866580, EAN: 3831031767221
Drugi proizv.
SIG-S8-240/1L - SL8-250/ZE

Svetilka signalna TB serija, LED visoko osv.LED, 200 mm žice ZEL 230V AC okrogel PVC 10mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1226913, EAN: 8013975208175
LOVATO
LPXT100 - LPX.LE/LPB/LPSB/LFB

Svetilka - svetilni element PLATINUM TEST LUČK AC/DC, 24/115/230V 24/115/230V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1211412, EAN: 8013975199725
LOVATO
LPXB106

Pokrov/leča za krm. / sig. PLATINUM kapica "flush" + "shrouded" MOD poravnana

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1211413, EAN: 8013975199732
LOVATO
LPXB108

Pokrov/leča za krm. / sig. PLATINUM kapica "flush" + "shrouded" BEL poravnana

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1211424, EAN: 8013975205051
LOVATO
LPXBL107

Pokrov/leča za krm. / sig. PLATINUM "flush" BEL okrogel poravnana svetleč

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1211710, EAN: 8013975109670
LOVATO
8LM2TA161

Pribor za krm. / sig. PLATINUM FI30/22 Adapter plošča

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1211706, EAN: 8013975199374
LOVATO
LPXA140

Pribor za krm. / sig. PLATINUM Element za aktivacijo 3. kontakta za tipke

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1211605, EAN: 8013975189559
LOVATO
LPXC10

Kontaktni element za krm./sig. PLATINUM (ni za "PUSH-PUSH) 1NO Čelna montaža

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004886, EAN: 3838629020218
INŠTITUT
1041 - 1,5 x 1,5 cm

Napisna ploščica IVD NALEPKA. " I-O " MALA (po 14 kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1006675, EAN: 3838629020430
INŠTITUT
1021 - fi 3,5 cm

Napisna ploščica IVD NALEPKA. 24 V (4 kos)

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center