Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2809937, EAN: 4031026103341Hellermanntyton 110-21016 - MK21-PL-BU
Klešče Hellermanntyton MK21-PL-BU Za vezice 7,6mm
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2791734, EAN: 4031026103747Hellermanntyton 110-95000 - MK9SST-PL/GF-GY
Klešče Hellermanntyton Napenjalne za kovinske vezice MK9SST za vezice do 16mm
ŠIFRA: 2781612, EAN: 4031026185170Hellermanntyton 621-10001 - NA0/1-ML
Klešče Hellermanntyton Tro-koničaste NA0/1 10,5mm
ŠIFRA: 2762253, EAN: 4031026185217Hellermanntyton 621-10405 - NA4/5-ML
Klešče Hellermanntyton Tro-koničaste NA4/5 10mm
ŠIFRA: 2744986, EAN: 4031026511313Hellermanntyton 110-80003 - EVO9SP-MET/PL-BK/RD
Klešče Hellermanntyton EVO9SP Za vezice do 13,5mm
ŠIFRA: 2809935, EAN: 4031026621791Hellermanntyton 110-77001 - EVO7i-MET/PL-BU
Klešče Hellermanntyton EVO7i-MET/PL-BU Za vezice do 4,8mm
ŠIFRA: 2806523, EAN: 8013629312746BM 1274 - BM 1274
Klešče BM univerzalne VDE 1000V 250mm
ŠIFRA: 2767361, EAN: 8423533052803NOBEX 896INPISANIN
Klešče NOBEX / pištola za zidne vložke INPISANIN
ŠIFRA: 2782302, EAN: 4021103011072Cimco 101950 - CIM 0101950
Klešče Cimco 6-kotni stisk ,za stiskanje votlic 0,08-16 mm2
ŠIFRA: 2864103, EAN: 3700575921362GIGAMEDIA 907CUT15S - GGM 907CUT15S
Klešče ščipalke GIGAMEDIA ravne, do AWG20 - 0,5mm2, za RJ45 konektorje,15mm 130mm
ŠIFRA: 1124197, EAN: 3831031710616Drugi proizv. ORO-KL02RU - ORO-KLO2RU
Klešče ščipalke rumene ORO-KL02RU
ŠIFRA: 2741482, EAN: 4021103000304Cimco 100030 - 6990
Klešče ščipalke Cimco + plomb. 8mm 160mm
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.