Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Klasični CE, zaštitni kontakt - 128 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1067214, EAN: 3830012677146
TRITECH
SP-01 - 714

Spojka za kabel TRITECH EURO vtičnica PVC BEL 2,5A 250V (BLISTER)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1067927, EAN: 3830012677153
TRITECH
PV-02 - 715

Spojka za kabel TRITECH (BLISTER) ravni PVC BEL 16A 250V (BLISTER)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1150706, EAN: 3830012677344
TRITECH
GV-07 - 734

Spojka za kabel TRITECH (BLISTER) ravni Guma ČRN 16A 250V (BLISTER)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1150705, EAN: 3830012677351
TRITECH
GV-07 - 735

Spojka za kabel TRITECH (BLISTER) ravni Guma BEL 16A 250V (BLISTER)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2733672, EAN: 4015394035541
MENNEKES
ME10833 - 10833

Spojka za kabel MENNEKES ŠUKO ravni PVC MOD 16A 230V IP68 vij. zaščitni pokrov pritrjen s trakom

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1099612, EAN: 3303430811411
SCHNEIDER ELECTRIC
81141

Vtičnica za vgradnjo ŠUKO PRATIKA 16A 250V 3P IP65 s pokrovom

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2739164, EAN: 3303432319816
SCHNEIDER ELECTRIC
PKS51B

Vtičnica za vgradnjo ŠUKO PRATIKA 50x50mm 16A 230V IP54 MOD

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2733850, EAN: 3303432319915
SCHNEIDER ELECTRIC
PKS61B

Vtičnica za vgradnjo ŠUKO PRATIKA 65x85mm 16A 230V IP54 MOD

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1217268, EAN: 4015394184621
MENNEKES
ME11031 - 11031

Vtičnica za vgradnjo ŠUKO MENNEKES 16A 250V 3P IP54 MOD 50x50mm vij.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2727895, EAN: 8011564753419
GEWISS
GW62392

Vtičnica za vgradnjo ŠUKO IEC 309 16A 230V 3P IP54 MOD 85x75mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2740801, EAN: 8011564833579
GEWISS
GW62393

Vtičnica za vgradnjo ŠUKO IEC 309 16A 230V 3P IP54 50x50mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1215573, EAN: 8584128047328
SEZ
10004732.00 - VZ 16 S

Vtičnica za vgradnjo ŠUKO SEZ 16A 250V 3P IP54 MOD

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center