Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Kabelski končniki in sponke - 170 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2743743, EAN: 3838895861966
ETI
003903135 - ESP-HMM.16

Vrstna sponka za DIN letev ETICONNECT 1,5…25mm2 80mm SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2784174, EAN: 4050821014607
WAGO
280-874

Vrstna sponka za DIN letev WAGO brezvijačna 2,5mm2 4P SIV preizkusni blok

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2760247, EAN: 4050821275411
WAGO
280-623/281-410

Vrstna sponka za DIN letev WAGO 280-623/281-410

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2732161, EAN: 4055143042253
WAGO
2005-7645 - L/L/PE

Vrstna sponka za DIN letev WAGO TOPJOB večnadstr. z PE brezvijačna 4mm2 SIV

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2732169, EAN: 4045454507428
WAGO
285-154

Vrstna sponka za DIN letev CAGE CLAMP 50mm2 od 10 do 70mm2 2P 94mm MOD

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004382, EAN: 3830011390183
VRB
390183 - NS 2/6 iz

Ničelna sponka JUKO 2/6 izolirana MO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1138211, EAN: 3830011390206
VRB
390206 - NS 2/6 rz

Ničelna sponka JUKO 2/6 ru/ze - nogice

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004383, EAN: 3830011390220
VRB
390220 - NS 2/8 iz

Ničelna sponka JUKO 2/8 izolirana

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1070641, EAN: 3830011390336
VRB
390336 - NS 1m

Ničelna sponka JUKO L=1m 10mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1150707, EAN: 3830011390381
VRB
390381 - NS 1m

Ničelna sponka JUKO L=1m 16mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1145275, EAN: 3830011390398
VRB
390398 - zeleni

Ničelna sponka JUKO NOSILEC NIČELNE SPONKE ZELEN 10mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1013428, EAN: 3830011390428
VRB
390428 - modri

Ničelna sponka JUKO NOSILEC NIČELNE SPONKE MODER

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center