Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2761863, EAN: 4012196018710Obo Bettermann 6249844 - KSR20030
Kabelska zaščita za inšt.kanal Obo Bettermann KSR20030 Namestitveni kanal PVC ni HF 23mm 34mm 28mm SIV
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 1122266, EAN: 3830004200116OR 200116 - SK 8-18
Kabelska objemka OR OKLEP OG PVC 8mm 18mm
ŠIFRA: 1221808, EAN: 3838629046614Obo Bettermann 046614
Kabelska objemka Obo Bettermann Vroče cinkano jeklo 40mm 46mm
ŠIFRA: 1082684, EAN: 3479775886114ERICO EUROPE 588610 - SBMKM8
nVent CADDY BLOK 588610 SBMK M8
ŠIFRA: 1105049, EAN: 4034437243026ERICO EUROPE 400056 - SXE019
Objemka gumirana nVent CADDY SXE019 SUPERFIX 243 M8 jeklo Pocinkana 15mm 19mm
ŠIFRA: 1105106, EAN: 4034437243057ERICO EUROPE 400059 - SXE035
Objemka gumirana nVent CADDY 400059 SUPERFIX jeklo Pocinkana 32mm 35mm
ŠIFRA: 1124555, EAN: 4034437243095ERICO EUROPE 400062 - SXE052
Objemka gumirana nVent CADDY 400062 SUPERFIX 48-52 jeklo Pocinkana 48mm 52mm
ŠIFRA: 2772496, EAN: 4034437243552ERICO EUROPE 400067 - SXD035
Objemka gumirana nVent CADDY Superfix 243 M8/M10 jeklo Pocinkana 32-35mm
ŠIFRA: 2755772, EAN: 4034437243583ERICO EUROPE 400070 - SXD052
Objemka gumirana nVent CADDY 400070 SUPERFIX jeklo 48-52mm
ŠIFRA: 2794289, EAN: 8711893005851ERICO EUROPE 337050 - C32ES
Kabelska objemka nVent CADDY C32ES 28 – 32mm jeklo
ŠIFRA: 1016695, EAN: 3830006260132ELBRUS O8B
Objemka z žebljem ELBRUS OBM 8 BELA (200 kos) 8mm BEL
ŠIFRA: 1013229, EAN: 3830006260156ELBRUS O12B
Objemka z žebljem ELBRUS OBM 12 BELA (100 kos) 12mm BEL
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.