Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) odpenjajoča 5,6mm 500mm PE RDE

Šifra: 2739553

EAN: 8014748306166

SapiSelco

CLT.10.2149R

No product image

Kabelska vezica SapiSelco odpenjajoča 5,6mm 500mm PE RDEČA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SapiSelco
Izvedba
odpenjajoča
Širina traku (mm)
5,6
Dolžina traku (mm)
500
Material
PE
Barva
Rdeča

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center