Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) 2,5mm 100mm najlon RUM

Šifra: 2737520

EAN: 8014748302908

SapiSelco

SEL.14.202R

No product image

Kabelska vezica SapiSelco 2,5mm 100mm najlon RUMENA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SapiSelco
Širina traku (mm)
2,5
Dolžina traku (mm)
100
Material
najlon
Barva
Rumena

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center