Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2724304, EAN: 4044774684932LAPP 4560057S/50
Inštalacijski vodnik LAPP GNYE LiFY 2,5mm2 Eca
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2736161, EAN: 4044774685007LAPP 4560077/50
Inštalacijski vodnik LAPP LiFY 6mm2 RUM/ZEL Eca 50 m
ŠIFRA: 2688920, EAN: 4044774700618LAPP 4512262S/250
Inštalacijski vodnik LAPP 2CHELIX X05V-K 0,75mm2 modro/bela Eca
ŠIFRA: 2726064, EAN: 4044774700625Drugi proizv. 4512263S/250
Inštalacijski vodnik X05V-K 1mm2 modro/bela Eca 2CHELIX
ŠIFRA: 2747922, EAN: 4044774700700LAPP 4512292S/250
Inštalacijski vodnik Lapp 2CHELIX X05V-K 0,75mm2 BNWH Eca
ŠIFRA: 2743560, EAN: 4044774704913Drugi proizv. 4522261S/150
Inštalacijski vodnik X07V-K 1,5mm2 Eca 2CHELIX
ŠIFRA: 1168837, EAN: 3838629009923Drugi proizv. 2040105040
Inštalacijski vodnik H05V-K 0,5mm2 RUM/ZEL Eca 100 m
ŠIFRA: 2601636, EAN: 3838629034017Drugi proizv. 20401150500
Inštalacijski vodnik H05V-K 1mm2 SIV Eca 100 m
ŠIFRA: 2745530, EAN: 4044774699431LAPP 4510042S/250
Inštalacijski vodnik H05V-K LAPP 0,75mm2 RDE Eca
ŠIFRA: 2739831, EAN: 4044774700601LAPP 4512261S/250
LAPP 2CHELIX X05V-K 0,5mm2 modro/bela Eca
ŠIFRA: 2728185, EAN: 4044774700649LAPP 4512272S/250
Inštalacijski vodnik H05V-K LAPP 2CHELIX 0,75mm2 BNBK Eca
ŠIFRA: 2697024, EAN: 4044774700946LAPP 4512372S/250
Inštalacijski vodnik H05V-K LAPP 2CHELIX 0,75mm2 VTWH Eca
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.