Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski vodnik H07V-K LAPP 1,5mm2 Eca 150 m

Šifra: 2727779

EAN: 4044774704852

LAPP

4522231S/150

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LAPP
Nominalni prerez glavnega vodnika (mm2)
1,5
Barva zunanjega plašča
0
Razred odziva na ogenj
Eca

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitni vodnik
zaščita vodnika
Nominalni presek vodnikov (mm2)
1,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center