Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski vodnik H07V-K 240mm2 RUM/ZEL Eca

Šifra: 1173411

EAN: 4035996042389

Drugi proizv.

040342

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Nominalni prerez glavnega vodnika (mm2)
240
Barva zunanjega plašča
rumeno/zelena
Razred odziva na ogenj
Eca

Ostali podatki ali lastnosti

Izolacija jedra
Umetna masa
Odporno na olje po EN 60811-2-1
ni en 60811-2-1
Zunanji premer (približno) (mm)
25,9
Temperatura delovanja, prilagodljiva (ST.C)
65
Kratkostična temperatura delovanja (ST.C)
160
Nazivna napetost U0 (kV)
450
Nazivna napetost U (kV)
750
Nominalni presek vodnikov (mm2)
240

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center