Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski vodnik H05V-K 0,75mm2 RDE Eca 100 m

Šifra: 1191247

EAN: 8032771066819

Drugi proizv.

20401100900

No product image

Inštalacijski vodnik H05V-K 0,75mm2 RD 100m

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Nominalni prerez glavnega vodnika (mm2)
0,75
Barva zunanjega plašča
Rdeča
Razred odziva na ogenj
Eca

Ostali podatki ali lastnosti

Izolacija jedra
Umetna masa
Odporno na olje po EN 60811-2-1
ni en 60811-2-1
Zunanji premer (približno) (mm)
2,4
Temperatura delovanja, prilagodljiva (ST.C)
65
Kratkostična temperatura delovanja (ST.C)
160
Nazivna napetost U0 (kV)
300
Nazivna napetost U (kV)
500
Nominalni presek vodnikov (mm2)
0,75

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center