Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2618748, EAN: 3389110720853SCHNEIDER ELECTRIC ABS7EA3M5 - Automation controlle
Inštalacijski rele SCHNEIDER od 230 do 240V AC
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 1214469, EAN: 3606480091926SCHNEIDER ELECTRIC A9C32816 - *mk
Inštalacijski rele SCHNEIDER RELE A9C32816 IETL 16A 230VAC 1NO 1CO 24V AC
ŠIFRA: 1201254, EAN: 3606480091940SCHNEIDER ELECTRIC A9C32216 - *mk
Inštalacijski rele SCHNEIDER RELE A9C32216 1NO 1CO 24V AC
ŠIFRA: 1218694, EAN: 3606480091957SCHNEIDER ELECTRIC A9C32116
Inštalacijski rele SCHNEIDER 1NO 1CO 24V AC 12V DC RELE IMPULZNI, 16A
ŠIFRA: 2734445, EAN: 3838895472650ETI 002471220 - VS316/230 WHITE
Inštalacijski rele EVE 3CO 230V AC 16A IND LED BE
ŠIFRA: 2602296, EAN: 4001869312880SIEMENS 5TT4207-2 - 5TT42072
Inštalacijski rele SENTRON 5TT4207-2 od 400 do 400V
ŠIFRA: 2740063, EAN: 4001869312941SIEMENS 5TT4217-2 - 5TT42172
Inštalacijski rele SENTRON 16A 2CO 24V DC
ŠIFRA: 2766058, EAN: 4045454550608WAGO 789-323
Inštalacijski rele WAGO 789-323 1NO 250-250V AC
ŠIFRA: 2766094, EAN: 4045454594831WAGO 789-326
Inštalacijski rele WAGO 789-326 1CO 250-250V AC
ŠIFRA: 2766450, EAN: 4050821110132WAGO 789-325
Inštalacijski rele WAGO 789-325 1NO 250-250V AC
ŠIFRA: 2766451, EAN: 4050821110149WAGO 789-329
Inštalacijski rele WAGO 789-329 1CO 250-250V AC
ŠIFRA: 2766542, EAN: 4050821640509WAGO 789-324
Inštalacijski rele WAGO 789-324 1NO 250-250V AC
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.