Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Inštalacijski kontaktorji - 14 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2852215, EAN: 3471523007505
ABB
1SBE121111R0620 - ESB20-20N-06

Inštalacijski kontaktor ABB ESB20-20N-06 230V c.c./c.a. 20A brez ročice vklopa 230V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2864564, EAN: 3838629938902
ISKRA
030046031000 - IKD25-40

Inštalacijski kontaktor IK 25A 12V AC/DC 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1136614, EAN: 3838733034170
ISKRA
IKD20-11-24VADC - IKD20

Inštalacijski kontaktor IK 20A 1NO 1NC 24V AC/DC 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2728691, EAN: 5904722903470
ETI
002462330 - R25-13

Inštalacijski kontaktor ETICON 25A brez ročice vklopa 230…230V AC 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1111133, EAN: 5904722903616
ETI
002463450 - R63-40

Inštalacijski kontaktor ETICON 63A brez ročice vklopa 230…230V AC 3M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2781752, EAN: 3838400014733
ETI
002464000 - RD 20-10-230V AC/DC

Inštalacijski kontaktor ETICON

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775845, EAN: 3838400014931
ETI
002464021 - RD 40-31-24V AC/DC

Inštalacijski kontaktor ETICON

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2762134, EAN: 5902047612909
ETI
002463500 - R 25-10-230V

Inštalacijski kontaktor ETICON

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2819910, EAN: 4015081186839
EATON
120853 - Z-SCH230/1/25-20

Inštalacijski kontaktor EATON 25A 2NO brez ročice vklopa 195,5-253V AC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1133743, EAN: 4015082488475
EATON
248847 - Z-SCH230/25-40

Inštalacijski kontaktor EATON 25A 4NO brez ročice vklopa 230V AC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2856569, EAN: 8711426742734
EATON
135181 - CR2020230

Inštalacijski kontaktor EATON 20A 2NO 195,5-253V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2724647, EAN: 3245064125239
LEGRAND
412523

Inštalacijski kontaktor CX3 SOHO 25A 2NO ročica ročnega vklop 230V AC 1M

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center