Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Inštalacijski kabel (N)YM -J 4X1,5mm2 SIV Eca 100 m

Šifra: 2739352

EAN: 5907802015261

Drugi proizv.

172110015C0100

No product image

Inštalacijski kabel (N)YM - J 4X1,5mm2 SI Eca 100 m

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Zaščitni vodnik
-J
Število žil (X)
4
Nominalni presek vodnikov (mm2)
1,5
Barva zunanjega plašča
siva
Razred odziva na ogenj
Eca

Ostali podatki ali lastnosti

Razred vodnika
Razred 1 = trden
Material vodnika
Cu, golo
Izolacija jedra
PVC
Identifikacija jedra
Barva
Max. temperatura vodnika
70
Zaslon
ni zaslon
Oplastena žica
ni oplastena žica
Podporni element
Brez
Zaščitna ovira
Brez
Svinčena ovojnica
ni svinčena ovojnica
Oklep / okrepitev
Brez
Plašč kabla
PVC
Brezhalogenski po EN 50267-2-2
Halogen
Negorljivo
V skladu z EN 60332-1-2
Nizka dimnost (po EN 61034-2)
ni nizka dimnost
Celovitost Izolacije
Ne
Zunanji premer (približno)
8
Temperatura delovanja, prilagodljiva
-5
Kratkostična temperatura delovanja
-40
Nazivna napetost U0
300
Nazivna napetost U
500

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center