Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kabel H05VV-F 3X0,75mm2 BEL Eca 100 m

Šifra: 2607204

EAN: 8032771066406

Drugi proizv.

20303100680

No product image

Inštalacijski kabel H05VV-F s plaščem bele barve in z razredom odziva na ogenj Eca. Kabel je pakiran v kolutu po 100 metrov.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Število žil (X)
3
Nominalni presek vodnikov (mm2)
0,75
Barva zunanjega plašča
v beli barvi
Razred odziva na ogenj
Eca

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center