Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 5G4mm2 SIV Cca - s3, d0, a3 boben

Šifra: 2740558

EAN: 3838629051779

Drugi proizv.

FRZ40005G

No product image

Inštalacijski kabel PVC FROR16 UNEL NPI 5G4mm2 sive barve Cca - s3, d0, a3 boben

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Tip kabla
UNEL Y/G Cca
Število žil (X)
5
Nominalni presek vodnikov (mm2)
4
Barva zunanjega plašča
siva
Razred odziva na ogenj
Cca
Razred razvoja dima
s3
Razred gorečih kapljic
d0
Razred kislosti
a3

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost U
450/750 V

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center