Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 4G1,5mm2 SIV Cca - s3, d0, a3 100 m

Šifra: 2740541

EAN: 3838629051601

Drugi proizv.

FRZ15004GM100

No product image

Inštalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 4G1,5mm2 SI Cca - s3, d0, a3 100 m

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Tip kabla
UNEL Y/G Cca
Število žil (X)
4
Nominalni presek vodnikov (mm2)
1,5
Barva zunanjega plašča
siva
Razred odziva na ogenj
Cca
Razred razvoja dima
s3
Razred gorečih kapljic
d0
Razred kislosti
a3

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost U
450/750 V

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center