Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Inštalacije - 1171 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2736608, EAN: 3414970682123
LEGRAND
764506

Stikalo NILOE P/O SER. BEL 10A Opcijsko IP20

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2788414, EAN: 3414970682376
LEGRAND
764504

Stikalo NILOE P/O KRIŽNO BEL 10A Ne IP20

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780945, EAN: 3414971252691
LEGRAND
077001E

Stikalo MOSAIC VGR. MENJALNO BEL 10A 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810976, EAN: 3606480524882
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH0100321

Stikalo Asfora P/O NAVADNO BEL 10A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2610585, EAN: 3606480525278
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH0600121

Stikalo Asfora P/O IZM. dvojno BEL 10A Ne IP20

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2610603, EAN: 3606480525667
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH1430321

Stikalo Asfora P/O NAVADNO BEL 16A IND IP20

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2800832, EAN: 3606489454647
SCHNEIDER ELECTRIC
NU310118

Stikalo New Unica VGR. NAVADNO BEL 10A 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2800842, EAN: 3606489454753
SCHNEIDER ELECTRIC
NU310518

Stikalo New Unica VGR. KRIŽNO BEL 10A 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1010670, EAN: 3831006902008
TEM ČATEŽ
SF63PW-U - 4315078

Stikalo FONTANA N/O MENJALNO BEL 10A Ne IP44 dvojno, Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1151742, EAN: 3831006911376
TEM ČATEŽ
SE10IWIN-B - 4315281

Stikalo EKONOMIK P/O NAVADNO BEŽ 10A tlivka IP20 Blister

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1135034, EAN: 3831006911499
TEM ČATEŽ
SE10ESIN-B - 4315296

Stikalo EKONOMIK P/O NAVADNO SRE 10A tlivka IP20 Blister

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1188111, EAN: 3831006923669
TEM ČATEŽ
SE50NB-B - 4315809

Stikalo EKONOMIK P/O SER. ČRN 10A brez osvetlitve IP20 Blister

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center