Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalaci. vodnik brezhalogeni LAPP 90° H07Z-K 2,5mm2 BEL

Šifra: 2725857

EAN: 4044774731124

LAPP

4726052

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LAPP
Tip kabla
H07Z-K
Nominalni prerez glavnega vodnika (mm2)
2,5
Barva zunanjega plašča
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Nominalni presek vodnikov (mm2)
2,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center