Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalaci. vodnik brezhalogeni H07Z-K 10mm2 ČRN

Šifra: 2724030

EAN: 3838629068333

Drugi proizv.

040281

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Tip kabla
H07Z-K
Nominalni prerez glavnega vodnika (mm2)
10
Barva zunanjega plašča
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitni vodnik
-K
Izvedba
H07Z
Nominalni presek vodnikov (mm2)
10

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center