Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Indikator za stikalne naprave MODUL TLIVKA 230V ORA Blister

Šifra: 1103610

EAN: 3831006909847

TEM ČATEŽ

IA10OR-B - 4331314

No product image

TLIVKA 230V~ 0,34W

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Svetlobni vir
Tlivka
Nazivna napetost (V)
230
Barva
Oranžna

Ostali podatki ali lastnosti

Okov svetlobnega vira
Vtičnica
Uporaba
Stikalo / potisni gumb
Nazivni tok (A)
/
Nominalna poraba električne energije (mA)
0,25
S sijalko
Da
Barva svetlobnega vira
Oranžna
Nazivna napetost (V)
od 230 do 230

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center