Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Indikator za stikalne naprave MODUL LED 230V MOD Profipack

Šifra: 1225819

EAN: 3831006925861

TEM ČATEŽ

IA20BL-P - 6131317

No product image

SIJALKA LED 230V AC/DC 0,4W

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Svetlobni vir
LED
Nazivna napetost (V)
230
Barva
Modra

Ostali podatki ali lastnosti

Okov svetlobnega vira
Vtičnica
Uporaba
Stikalo / potisni gumb
Nazivni tok (A)
/
S sijalko
Da
Barva svetlobnega vira
Modra
Nazivna napetost (V)
od 230 do 230

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center