Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gumijasti kabel H07RN okrogel-F 4G35mm2 ČRN 450V Eca

Šifra: 2741877

EAN: 4035996008743

Drugi proizv.

050056

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Izvedba
Okrogla
Zaščitni vodnik
-F
Število žil
4
Nominalni presek vodnikov (mm2)
35
Barva zunanjega plašča
Črna
Nazivna napetost U0 (V)
450
Razred odziva na ogenj
Eca

Ostali podatki ali lastnosti

Identifikacija jedra
Barva
Zaslon
Ne
Plašč kabla
Guma (EPR)
Razred vodnika
Razred 5 = prilagodljiv
Nizka dimnost (po EN 61034-2)
Ne
Negorljivo
V skladu z EN 60332-1-2
Zunanji premer (približno)
33
Izolacija jedra
Guma (EPR)
Temperatura delovanja, prilagodljiva
od -25 do 80
Kratkostična temperatura delovanja
od -25 do 80
Nazivna napetost U
750
Brez halogenov (v skladu z EN 60754-1/2)
Ne
Odporen na olje (v skladu z EN 60811-404)
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center