Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gumijasti kabel H05RR -F 5X2,5mm2 100 m

Šifra: 1143806

EAN: 8032771071264

Drugi proizv.

25305250180

No product image

Gumijasti kabel H05RR-F 5x2,5 mm2

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Zaščitni vodnik
-F
Število žil
5
Nominalni presek vodnikov (mm2)
2,5

Ostali podatki ali lastnosti

Odporno na olje po EN 60811-2-1
ni en 60811-2-1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center