Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Gradbiščne omare - 96 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1117404, EAN: 3303430131373
SCHNEIDER ELECTRIC
13137

Pribor za CEE KAEDRA pokrov 65x65mm Slepi RAL 7035 PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2633237, EAN: 3303430131441
SCHNEIDER ELECTRIC
13144

Pribor za CEE KAEDRA Vmesna prirobnica CEE 63 A 100x107mm Bela PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2634605, EAN: 3303430839347
SCHNEIDER ELECTRIC
83934

Pribor za CEE SCHNEIDER pokrov CEE 16 A 4P IP67

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2634606, EAN: 3303430839354
SCHNEIDER ELECTRIC
83935

Pribor za CEE SCHNEIDER pokrov CEE 16 A 5P IP67

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2738665, EAN: 3303432417512
SCHNEIDER ELECTRIC
PKZ100

Pribor za CEE PRATIKA N/O Ohišje za 90x100mm IP67 RAL 7035 Polymer

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1012901, EAN: 8011564028449
GEWISS
GW66681

Pribor za CEE GEWISS IB P/O Ohišje Horizontalne 16/32A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1143565, EAN: 8011564029675
GEWISS
GW68431

Pribor za CEE GEWISS 68 Stojalo za omarico Q-DIN 10 z nosilcem kabla Rumen kovina

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2783011, EAN: 8011564033511
GEWISS
GW68432

Pribor za CEE GW 68 Stojalo za omarico Q-DIN 14/20 voziček z navijalcem za 50m kabla

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1094435, EAN: 8011564040342
GEWISS
GW66676

Pribor za CEE GEWISS IB Ohišje SBF 16/32A SIV Polimer Horizontal IP44

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1078111, EAN: 8011564065857
GEWISS
GW66742

Pribor za CEE GEWISS IB N/O Ohišje 2x 16/32A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1059682, EAN: 8011564068698
GEWISS
GW68433

Pribor za CEE GEWISS 68 Stojalo za omarico Q-DIN 14/20 z nosilcem kabla Rumen kovina 350x770x520mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1134649, EAN: 8011564098046
GEWISS
GW66496

Pribor za CEE GEWISS IB N/O Ohišje CEE 32 A IP55

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center