Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Garniture, seti in ostalo - 18 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1175869, EAN: 4021103200063
Cimco
120006 - CIM 0120006

Orodje za snemanje izolacije Cimco JOKARI nož SAFETY STRIPPER 4-28mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2849285, EAN: 4058546521394
MILWAUKEE
4932498270

Orodje za snemanje izolacije MILWAUKEE 4 in 1 Multi-Purpose Stripper

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2849240, EAN: 4058546360207
MILWAUKEE
4932478738

Ročno orodje, garnitura MILWAUKEE Tri-Lobe VDE Screwdriver PZ SET -7PCS

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2849241, EAN: 4058546360214
MILWAUKEE
4932478739

Ročno orodje, garnitura MILWAUKEE Tri-Lobe VDE Screwdriver PH SET -7PCS

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2795539, EAN: 8013629311909
BM
1190 - BM 1190

Ročno orodje, garnitura BM Ojačanih izvijačev 7 delni set 3 x ravni 2 x PH 2 x PZ

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2801198, EAN: 0045242346370
MILWAUKEE
49560290

MILWAUKEE Nadomestna rezila za izrezovalec lukenj s svedrom

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1118192, EAN: 3831012316752
Sm Strojkoplast
9241 - FL 1

Ročno orodje, pribor Sm Strojkoplast FLOMASTER SPECIAL FL 1

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2850413, EAN: 4006209512920
FISCHER
87051292

Ročno orodje, pribor FISCHER sistem za pritrjevanje THERMAX 16/170 M12 (2)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1181641, EAN: 4021103116227
Cimco
111622 - CIM 0111622

Ročno orodje, pribor Cimco magnet na teleskopu

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2802952, EAN: 4058546295349
MILWAUKEE
4932471635

Ročno orodje, pribor MILWAUKEE Vrvica za označevanje, debelina vrvice 2mm, 30m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2846998, EAN: 8013629256118
BM
53MO3C

Ročno orodje, pribor BM čeljust za končnike RG58-59-62 (ZA KLEŠČE 53P000)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847682, EAN: 8013629263093
BM
185424 - BM 185424

Ročno orodje, pribor BM ČELJUST ZA SERIJO 85 (PREŠA 38A062) Cu 300/Al 185

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center